Wago Contact - WMB-bez.aufdr.w.: 401-499;402-500 - 793-481

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WMB-bez.aufdr.w.: 401-499;402-500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017332589666

Réf. Sonepar

00093258966

Réf. Fournisseur

793-481

Marque

Wago Contact

imprimé:

chiffres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

5 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact