Wago Contact - WMB-bez. aufdr.w: 51-60 (1ox) rot - 793-569/000-005
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
imprimé - chiffres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 5 mm
couleur - rouge
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017332782470
Réf. Sonepar
00093278247
Réf. Fournisseur
793-569/000-005
Marque
Wago Contact
imprimé:
chiffres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
5 mm
couleur:
rouge
sans halogène:
Oui
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


