Wago Contact - WMB-bez. aufdr.w: 60-100 (20x) - 793-554/000-007

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WMB-bez. aufdr.w: 60-100 (20x)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - gris

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017332619332

Réf. Sonepar

00093261933

Réf. Fournisseur

793-554/000-007

Marque

Wago Contact

imprimé:

chiffres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

5 mm

couleur:

gris

sans halogène:

Oui

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact