Wago Contact - WMB-BEZ.AUFDR.W:a,b,c,e,u,v,w,x,y,z - 793-4543

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WMB-BEZ.AUFDR.W:a,b,c,e,u,v,w,x,y,z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - lettres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 4 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4045454814700

Réf. Sonepar

00093481470

Réf. Fournisseur

793-4543

Marque

Wago Contact

imprimé:

lettres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

4 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

Wago Contact

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact