Wago Contact - WMB-bez. aufdr.w: f6 (100x) - 793-466/000-023
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
imprimé - lettres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 5 mm
couleur - vert
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4045454388515
Réf. Sonepar
00093438851
Réf. Fournisseur
793-466/000-023
Marque
Wago Contact
imprimé:
lettres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
5 mm
couleur:
vert
sans halogène:
Oui
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


