Wago Contact - WMB-bez. aufdr.w: r3..sl 10x - 793-4548
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
imprimé - lettres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 4 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4045454560379
Réf. Sonepar
00093456037
Réf. Fournisseur
793-4548
Marque
Wago Contact
imprimé:
lettres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
4 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


