Wago Contact - WMB-bez.blau aufdr.s: 21-30 (10x) - 793-604/000-006
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
imprimé - chiffres
direction du codage - vertical
dimension de trame - 5 mm
couleur - bleu
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044918796880
Réf. Sonepar
00093879688
Réf. Fournisseur
793-604/000-006
Marque
Wago Contact
imprimé:
chiffres
direction du codage:
vertical
dimension de trame:
5 mm
couleur:
bleu
sans halogène:
Oui

Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


