Non retournable

Wago Contact - WMB-bez.grün aufdr.s: 301-400 (1x) - 793-611/000-023

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WMB-bez.grün aufdr.s: 301-400 (1x)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - vertical

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - vert

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017332860109

Réf. Sonepar

00093286010

Réf. Fournisseur

793-611/000-023

Marque

Wago Contact

imprimé:

chiffres

direction du codage:

vertical

dimension de trame:

5 mm

couleur:

vert

sans halogène:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact