Wago Contact - WMB-bez.grün aufdr.s: 701-800 (1x) - 793-615/000-023
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
imprimé - chiffres
direction du codage - vertical
dimension de trame - 5 mm
couleur - vert
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017332860147
Réf. Sonepar
00093286014
Réf. Fournisseur
793-615/000-023
Marque
Wago Contact
imprimé:
chiffres
direction du codage:
vertical
dimension de trame:
5 mm
couleur:
vert
sans halogène:
Oui
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


