Wago Contact - WMB-BEZ. GRüN AUFDR.W: 51-100 (2X) - 793-507/000-023
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
imprimé - chiffres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 5 mm
couleur - vert
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017332841719
Réf. Sonepar
00093284171
Réf. Fournisseur
793-507/000-023
Marque
Wago Contact
imprimé:
chiffres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
5 mm
couleur:
vert
sans halogène:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


