Non retournable

Wago Contact - WMB-bez.rm4-4,2mm aufd.w:101-150(2x) - 793-4508

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WMB-bez.rm4-4,2mm aufd.w:101-150(2x)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 4 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044918844642

Réf. Sonepar

00093879696

Réf. Fournisseur

793-4508

Marque

Wago Contact

imprimé:

chiffres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

4 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact