Wago Contact - WMB-bez.rm4-4,2mm aufdr.w:u,v,w,n,pe - 793-4474

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WMB-bez.rm4-4,2mm aufdr.w:u,v,w,n,pe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - lettres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 4 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044918853996

Réf. Sonepar

00093885399

Réf. Fournisseur

793-4474

Marque

Wago Contact

imprimé:

lettres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

4 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

Wago Contact

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact