Wago Contact - WMB-bez.rot aufdr.s: 201-300 (1x) - 793-610/000-005
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
imprimé - chiffres
direction du codage - vertical
dimension de trame - 5 mm
couleur - rouge
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044918083591
Réf. Sonepar
00093808359
Réf. Fournisseur
793-610/000-005
Marque
Wago Contact
imprimé:
chiffres
direction du codage:
vertical
dimension de trame:
5 mm
couleur:
rouge
sans halogène:
Oui

Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


