Wago Contact - WMB-carte rep.5-5.2mm impr h/l3 100x - 793-5576
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
imprimé - lettres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 5 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044918953771
Réf. Sonepar
00093895377
Réf. Fournisseur
793-5576
Marque
Wago Contact
imprimé:
lettres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
5 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui

Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


