Non retournable

Wago Contact - WMB pas 4 mm impression A,B,P,N,PE,PEN,L1,L2,L3 - 793-4545

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WMB pas 4 mm impression A,B,P,N,PE,PEN,L1,L2,L3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - lettres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 4 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044918849180

Réf. Sonepar

00093898996

Réf. Fournisseur

793-4545

Marque

Wago Contact

imprimé:

lettres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

4 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact