Wago Contact - WMB pas 5 mm impression R S T U V W X Y Z Mp (10x) - 793-5544

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WMB pas 5 mm impression R S T U V W X Y Z Mp (10x)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - lettres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires

EAN

4044918990097

Réf. Sonepar

00093000788

Réf. Fournisseur

793-5544

Marque

Wago Contact

imprimé:

lettres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

5 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui