Wago Contact - Wmb-rep.3.5mm/impr.vertica:+/- (50x) - 793-3652

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Wmb-rep.3.5mm/impr.vertica:+/- (50x)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - lettres

  • direction du codage - vertical

  • dimension de trame - 3.5 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050821411468

Réf. Sonepar

00093141146

Réf. Fournisseur

793-3652

Marque

Wago Contact

imprimé:

lettres

direction du codage:

vertical

dimension de trame:

3.5 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact