Wago Contact - WMB-rep.4-4,2mm impr.vert.a,b,p,n,pe - 793-4645

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WMB-rep.4-4,2mm impr.vert.a,b,p,n,pe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - lettres

  • direction du codage - vertical

  • dimension de trame - 4 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044918990127

Réf. Sonepar

00093000799

Réf. Fournisseur

793-4645

Marque

Wago Contact

imprimé:

lettres

direction du codage:

vertical

dimension de trame:

4 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact