Non retournable

Wago Contact - WMB-rep.5-5,2mm impri.w:u,v,w,n,pe - 793-5474

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WMB-rep.5-5,2mm impri.w:u,v,w,n,pe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - lettres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044918952668

Réf. Sonepar

00093895266

Réf. Fournisseur

793-5474

Marque

Wago Contact

imprimé:

lettres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

5 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact