Wago Contact - WMB REP.Bleu IMPR HORIZ:1-10 (10X) - 793-502/000-006
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
imprimé - chiffres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 5 mm
couleur - bleu
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017332619288
Réf. Sonepar
00093261928
Réf. Fournisseur
793-502/000-006
Marque
Wago Contact
imprimé:
chiffres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
5 mm
couleur:
bleu
sans halogène:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


