Wago Contact - WMB-rep rapide horiz: 1-9 (10x) - 793-565/000-017
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
imprimé - chiffres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 5 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017332923002
Réf. Sonepar
00093292300
Réf. Fournisseur
793-565/000-017
Marque
Wago Contact
imprimé:
chiffres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
5 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


