Wago Contact - WMB REP.Rouge IMPR HORIZ:11-20 (10X) - 793-503/000-005
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
imprimé - chiffres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 5 mm
couleur - rouge
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017332780001
Réf. Sonepar
00093278000
Réf. Fournisseur
793-503/000-005
Marque
Wago Contact
imprimé:
chiffres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
5 mm
couleur:
rouge
sans halogène:
Oui
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


