Wago Contact - WMB reper horiz:1-50(2x) gris - 793-566/000-007
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
imprimé - chiffres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 5 mm
couleur - gris
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044918021364
Réf. Sonepar
00093802136
Réf. Fournisseur
793-566/000-007
Marque
Wago Contact
imprimé:
chiffres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
5 mm
couleur:
gris
sans halogène:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


