Non retournable

Wago Contact - WMB-repérage rapide 31..40 (x10) /Vertical au pas de 4-4.2 mm - 793-4605

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WMB-repérage rapide 31..40 (x10) /Vertical au pas de 4-4.2 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - vertical

  • dimension de trame - 4 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044918920988

Réf. Sonepar

00093892095

Réf. Fournisseur

793-4605

Marque

Wago Contact

imprimé:

chiffres

direction du codage:

vertical

dimension de trame:

4 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact