Wago Contact - WMB-repérage rapide 701...800 (x1) /Vertical au pas de 4-4.2 mm - 793-4615
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
imprimé - chiffres
direction du codage - vertical
dimension de trame - 4 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044918960069
Réf. Sonepar
00093000795
Réf. Fournisseur
793-4615
Marque
Wago Contact
imprimé:
chiffres
direction du codage:
vertical
dimension de trame:
4 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


