Wago Contact - WMB reperage rapide h/l1 100x rouge - 793-574/000-005
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
imprimé - lettres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 5 mm
couleur - rouge
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017332744997
Réf. Sonepar
00093274499
Réf. Fournisseur
793-574/000-005
Marque
Wago Contact
imprimé:
lettres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
5 mm
couleur:
rouge
sans halogène:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


