Wago Contact - WMB reperage rapide h: r1..sl 10x - 793-546

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WMB reperage rapide h: r1..sl 10x

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - lettres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017332410564

Réf. Sonepar

00093241056

Réf. Fournisseur

793-546

Marque

Wago Contact

imprimé:

lettres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

5 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact