Wago Contact - WMB repérage rapide/TERRE/VERTICAL - 793-680

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WMB repérage rapide/TERRE/VERTICAL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - symboles

  • direction du codage - vertical

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires

EAN

4017332561037

Réf. Sonepar

00093256103

Réf. Fournisseur

793-680

Marque

Wago Contact

imprimé:

symboles

direction du codage:

vertical

dimension de trame:

5 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui