Wago Contact - WMB reperage rapide v 410-500 1x ora - 793-659/000-012

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WMB reperage rapide v 410-500 1x ora

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - vertical

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - orange

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017332720922

Réf. Sonepar

00093272092

Réf. Fournisseur

793-659/000-012

Marque

Wago Contact

imprimé:

chiffres

direction du codage:

vertical

dimension de trame:

5 mm

couleur:

orange

sans halogène:

Oui

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact