Wago Contact - WMB reperage rapide v/ l3 (100x) - 793-676/000-012
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
imprimé - lettres
direction du codage - vertical
dimension de trame - 5 mm
couleur - orange
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017332034609
Réf. Sonepar
00093203460
Réf. Fournisseur
793-676/000-012
Marque
Wago Contact
imprimé:
lettres
direction du codage:
vertical
dimension de trame:
5 mm
couleur:
orange
sans halogène:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


