Wago Contact - WSB-bez.blau aufdr.w: 3/4 je 50x - 248-519/000-006

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WSB-bez.blau aufdr.w: 3/4 je 50x

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - bleu

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires

EAN

4044918297332

Réf. Sonepar

00093829733

Réf. Fournisseur

248-519/000-006

Marque

Wago Contact

imprimé:

chiffres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

5 mm

couleur:

bleu

sans halogène:

Oui