Wago Contact - WSB-bez. gelb aufdr.w: 31/32 (50x) - 209-533/000-002

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WSB-bez. gelb aufdr.w: 31/32 (50x)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - jaune

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires

EAN

4017332884495

Réf. Sonepar

00093288449

Réf. Fournisseur

209-533/000-002

Marque

Wago Contact

imprimé:

chiffres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

5 mm

couleur:

jaune

sans halogène:

Oui