Wago Contact - WSB-bez.violett aufdr.w:101-150 (2x) - 209-508/000-024
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
imprimé - chiffres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 5 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044918312424
Réf. Sonepar
00093831242
Réf. Fournisseur
209-508/000-024
Marque
Wago Contact
imprimé:
chiffres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
5 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


