Wago Contact - WSB reper/rapide mini/.0-.7/nn(10x) - 247-546/000-006
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
imprimé - lettres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 5 mm
couleur - bleu
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017332313773
Réf. Sonepar
00093231377
Réf. Fournisseur
247-546/000-006
Marque
Wago Contact
imprimé:
lettres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
5 mm
couleur:
bleu
sans halogène:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


