Wago Contact - WSB repérage rapide/50x k/50x l - 249-553/000-002
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
imprimé - lettres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 5 mm
couleur - jaune
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017332296427
Réf. Sonepar
00093229642
Réf. Fournisseur
249-553/000-002
Marque
Wago Contact
imprimé:
lettres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
5 mm
couleur:
jaune
sans halogène:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


