Wago Contact - WSB repérage rapide f11 - f20 (10x) - 209-700/209-124

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WSB repérage rapide f11 - f20 (10x)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - lettres

  • direction du codage - vertical

  • dimension de trame - 4 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4066966572148

Réf. Sonepar

00093203730

Réf. Fournisseur

209-700/209-124

Marque

Wago Contact

imprimé:

lettres

direction du codage:

vertical

dimension de trame:

4 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

Wago Contact

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact