Wago Contact - WSB reperage rapide jaune - 209-766/000-002
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
imprimé - chiffres
direction du codage - vertical
dimension de trame - 4 mm
couleur - jaune
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017332056618
Réf. Sonepar
00093205661
Réf. Fournisseur
209-766/000-002
Marque
Wago Contact
imprimé:
chiffres
direction du codage:
vertical
dimension de trame:
4 mm
couleur:
jaune
sans halogène:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


