Non retournable

Wago Contact - WSB repérage rapide jaune vierge - 209-701/000-002

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WSB repérage rapide jaune vierge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - sans

  • direction du codage - horizontal et vertical

  • dimension de trame - 4 mm

  • couleur - jaune

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4066966824568

Réf. Sonepar

00093204774

Réf. Fournisseur

209-701/000-002

Marque

Wago Contact

imprimé:

sans

direction du codage:

horizontal et vertical

dimension de trame:

4 mm

couleur:

jaune

sans halogène:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact