Wago Contact - WSB Repérage Rapide Miniature / - Bleu (100 x) - 247-507/000-006

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WSB Repérage Rapide Miniature / - Bleu (100 x)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - lettres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - bleu

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017332257985

Réf. Sonepar

00093225798

Réf. Fournisseur

247-507/000-006

Marque

Wago Contact

imprimé:

lettres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

5 mm

couleur:

bleu

sans halogène:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact