Wago Contact - WSB repérage rapide Orange vierge - 209-701/000-012
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
imprimé - sans
direction du codage - horizontal et vertical
dimension de trame - 4 mm
couleur - orange
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017332047784
Réf. Sonepar
00093204778
Réf. Fournisseur
209-701/000-012
Marque
Wago Contact
imprimé:
sans
direction du codage:
horizontal et vertical
dimension de trame:
4 mm
couleur:
orange
sans halogène:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


