Wago Contact - WSB repérage rapide rouge vierge - 209-701/000-005

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WSB repérage rapide rouge vierge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - sans

  • direction du codage - horizontal et vertical

  • dimension de trame - 4 mm

  • couleur - rouge

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017332047753

Réf. Sonepar

00093204775

Réf. Fournisseur

209-701/000-005

Marque

Wago Contact

imprimé:

sans

direction du codage:

horizontal et vertical

dimension de trame:

4 mm

couleur:

rouge

sans halogène:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact