Wago Contact - WSB repérage rapide Vert vierge - 209-501/000-023
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
imprimé - sans
direction du codage - horizontal et vertical
dimension de trame - 5 mm
couleur - vert
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017332237819
Réf. Sonepar
00093223781
Réf. Fournisseur
209-501/000-023
Marque
Wago Contact
imprimé:
sans
direction du codage:
horizontal et vertical
dimension de trame:
5 mm
couleur:
vert
sans halogène:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


