Wago Contact - WSB repérage rapide vert vierge - 209-701/000-023
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - sans
direction du codage - horizontal et vertical
dimension de trame - 4 mm
couleur - vert
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
EAN
4017332740043
Réf. Sonepar
00093274004
Réf. Fournisseur
209-701/000-023
Marque
Wago Contact
imprimé:
sans
direction du codage:
horizontal et vertical
dimension de trame:
4 mm
couleur:
vert
sans halogène:
Oui


