🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Weidmüller - CH-SMR-00.33-ECB90 CH-SMR-00.33-ECB90 -OEM - 2924890033

CopieCopie
Weidmüller - CH-SMR-00.33-ECB90 CH-SMR-00.33-ECB90 -OEM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 0.33 m

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

  • courant nominal - 9 A

  • type raccordement 2 - embout de câble

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099986795679

Réf. Sonepar

00097679567

Réf. Fournisseur

2924890033

Marque

Weidmüller

longueur:

0.33 m

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

nombre de conducteurs:

2

courant nominal:

9 A

type raccordement 2:

embout de câble

tension nominale (Un):

300...300 V

avec conducteur de protection:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

avec interrupteur pour câble souple:

Non

OEM

Les Atouts de l'article:

CH-SMR-00.33-ECB90 -OEM

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller