Weidmüller - CH-SMR-00.33-VC180 CH-SMR-00.33-VC180 -OEM - 2924830033

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 0.33 m
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 2
courant nominal - 9 A
tension nominale (Un) - 300...300 V
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099986795570
Réf. Sonepar
00097679557
Réf. Fournisseur
2924830033
Marque
Weidmüller
longueur:
0.33 m
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
nombre de conducteurs:
2
courant nominal:
9 A
tension nominale (Un):
300...300 V
avec conducteur de protection:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
avec interrupteur pour câble souple:
Non
Les Atouts de l'article:
CH-SMR-00.33-VC180 -OEM
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


