Weidmüller - CH-SMR-00.80-CG90 OEM CH-SMR-00.80-CG90 CH-SMR-00.80-CG90 -OEM - 2924780080

CopieCopie
Weidmüller - CH-SMR-00.80-CG90 OEM  CH-SMR-00.80-CG90 CH-SMR-00.80-CG90 -OEM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 0.8 m

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

  • courant nominal - 9 A

  • tension nominale (Un) - 300...300 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

OEM

EAN

4099986795600

Réf. Sonepar

00097679560

Réf. Fournisseur

2924780080

Marque

Weidmüller

longueur:

0.8 m

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

nombre de conducteurs:

2

courant nominal:

9 A

tension nominale (Un):

300...300 V

avec conducteur de protection:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

avec interrupteur pour câble souple:

Non

OEM

Les Atouts de l'article:

CH-SMR-00.80-CG90 -OEM

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.