Weidmüller - CH-SMR-00.80-ECB90 CH-SMR-00.80-ECB90 -OEM - 2924890080

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 0.8 m
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 2
courant nominal - 9 A
type raccordement 2 - embout de câble
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099986795693
Réf. Sonepar
00097679569
Réf. Fournisseur
2924890080
Marque
Weidmüller
longueur:
0.8 m
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
nombre de conducteurs:
2
courant nominal:
9 A
type raccordement 2:
embout de câble
tension nominale (Un):
300...300 V
avec conducteur de protection:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
avec interrupteur pour câble souple:
Non
pays de fabrication:
ROUMANIE
Les Atouts de l'article:
CH-SMR-00.80-ECB90 -OEM
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


