Weidmüller - CH-SMR-00.80-OVP180 CH-SMR-00.80-OVP180 -OEM - 2924810080

CopieCopie
Weidmüller - CH-SMR-00.80-OVP180 CH-SMR-00.80-OVP180 -OEM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 0.8 m

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

  • courant nominal - 9 A

  • tension nominale (Un) - 300...300 V

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099986993457

Réf. Sonepar

00097699345

Réf. Fournisseur

2924810080

Marque

Weidmüller

longueur:

0.8 m

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

nombre de conducteurs:

2

courant nominal:

9 A

tension nominale (Un):

300...300 V

avec conducteur de protection:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

avec interrupteur pour câble souple:

Non

OEM

Les Atouts de l'article:

CH-SMR-00.80-OVP180 -OEM

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller