Non retournable

Weidmüller - CH-SMR-00.95-ECB90 CH-SMR-00.95-ECB90 -OEM - 2924890095

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - CH-SMR-00.95-ECB90 CH-SMR-00.95-ECB90 -OEM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 0.95 m

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

  • courant nominal - 9 A

  • type raccordement 2 - embout de câble

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099986795709

Réf. Sonepar

00097679570

Réf. Fournisseur

2924890095

Marque

Weidmüller

longueur:

0.95 m

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

nombre de conducteurs:

2

courant nominal:

9 A

type raccordement 2:

embout de câble

tension nominale (Un):

300...300 V

avec conducteur de protection:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

avec interrupteur pour câble souple:

Non

pays de fabrication:

ROUMANIE

OEM

Les Atouts de l'article:

CH-SMR-00.95-ECB90 -OEM

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.