Weidmüller - CMA-31-250-5A-5VA-0,5 - Software and engineering - 1482050000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - CMA-31-250-5A-5VA-0,5 - Software and engineering

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de courant pour traversée

  • courant assigné primaire In - 250 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • classe de précision - 0.5

  • hauteur de l'ouverture - 10...10 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118291094

Réf. Sonepar

00097829117

Réf. Fournisseur

1482050000

Marque

Weidmüller

modèle:

transformateur de courant pour traversée

courant assigné primaire In:

250 A

courant assigné secondaire:

5 A

classe de précision:

0.5

hauteur de l'ouverture:

10...10 mm

diamètre d'ouverture:

25.7 mm

puissance apparente nominale secondaire:

5 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

largeur de l'ouverture:

30...30 mm

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Oui

raccord secondaire:

fiche

nombre d'entrées primaires:

1

pays de fabrication:

HONGRIE

Software and engineering

Les Atouts de l'article:

Dispositif de mesure précise de la consommation de courant d'une charge connectée par la méthode rms. Passage de câble asymétrique et conception compacte.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller